Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET HHBC10-0R8A0107V TOROIDAL INDUCTOR, 107UH, 3A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945364
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     HHBC10-0R8A0107V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
speicherdrossel 3a
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Induktivität: 107 µH
  • Produktpalette: HHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.053 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, HHBC10-0R8A0107V, 2945364, 294-5364
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    € 6,90*
    ab € 1,85*
    € 2,40*
    Lager 139
    96
    1
    € 14,99*
    ab € 2,39*
    € 3,68*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,12*
    € 5,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.