Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET HHBC13-1R2A0045V TOROIDAL INDUCTOR, 45UH, 6A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945368
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     HHBC13-1R2A0045V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 6 A
  • Induktivität: 45 µH
  • Produktpalette: HHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0183 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, HHBC13-1R2A0045V, 2945368, 294-5368
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 6,90*
    ab € 2,58*
    € 3,24*
    30
    Frei Haus
    ab € 3,46*
    € 4,56*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 2,31*
    € 4,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 510 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 2010 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.