Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET HHBC20-1R7A0054V TOROIDAL INDUCTOR, 54UH, 12A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945374
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     HHBC20-1R7A0054V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
RMS-Strom Irms: 12 A
  • Induktivität: 54 µH
  • Produktpalette: HHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0115 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, HHBC20-1R7A0054V, 2945374, 294-5374
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    € 8,95*
    ab € 3,60*
    € 5,06*
    32
    € 6,90*
    ab € 4,63*
    € 6,07*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 4,44*
    € 8,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.