Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHBC14-1R2A0120V TOROIDAL INDUCTOR, 120UH, 8A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945396
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHBC14-1R2A0120V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 8 A
  • Induktivität: 120 µH
  • Produktpalette: PHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0299 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, PHBC14-1R2A0120V, 2945396, 294-5396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,53*
    € 9,90*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 6,09*
    € 11,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 510 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 2010 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.