Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHBC20-1R7A0054V TOROIDAL INDUCTOR, 54UH, 12A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945398
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHBC20-1R7A0054V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 12 A
  • Induktivität: 54 µH
  • Produktpalette: PHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0115 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, PHBC20-1R7A0054V, 2945398, 294-5398
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 8,25*
    € 16,07*
    € 6,90*
    ab € 9,44*
    € 21,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 256 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.