Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SHBC13-1R2A0127V TOROIDAL INDUCTOR, 127UH, 6A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945418
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SHBC13-1R2A0127V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
RMS-Strom Irms: 6 A
  • Induktivität: 127 µH
  • Produktpalette: SHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0317 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, SHBC13-1R2A0127V, 2945418, 294-5418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,11*
    € 4,62*
    € 6,90*
    ab € 2,37*
    € 5,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.