Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SHBC24W-2R1A0311V TOROIDAL INDUCTOR, 311UH, 15A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945426
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SHBC24W-2R1A0311V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
RMS-Strom Irms: 15 A
  • Induktivität: 311 µH
  • Produktpalette: SHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0201 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, SHBC24W-2R1A0311V, 2945426, 294-5426
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18
    € 6,90*
    ab € 13,30*
    € 16,95*
    9
    Frei Haus
    ab € 14,17*
    € 19,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,06*
    € 30,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,89*
    € 35,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 135 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 270 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.