Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SHBC24W-2R1B0065V TOROIDAL INDUCTOR, 65UH, 30A, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945430
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SHBC24W-2R1B0065V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
RMS-Strom Irms: 30 A
  • Induktivität: 65 µH
  • Produktpalette: SHBC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.0062 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, KEMET, SHBC24W-2R1B0065V, 2945430, 294-5430
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18
    € 6,90*
    ab € 12,16*
    € 15,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,84*
    € 16,58*
    9
    Frei Haus
    ab € 13,01*
    € 17,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 54 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.