Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32776H0156K000 CAP, 15UF, 1.1KV, FILM, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946248
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32776H0156K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 15 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0064 ohm
  • Produktpalette: B32776 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 54 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 920 V
  • Produkthöhe: 42.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32776H0156K000, 2946248, 294-6248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 4400 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPDPB800A20K0Q200
    ab € 2,46*
    Ähnlich
    Panasonic
    EZPV1B156MTT
    ab € 5,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.