Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32778H5506K000 CAP, 50UF, 450V, FILM, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946252
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32778H5506K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0056 ohm
  • Produktpalette: B32778H
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 14 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 50µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32778H5506K000, 2946252, 294-6252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.