Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32778H8566K000 CAP, 56UF, 800V, FILM, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946253
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32778H8566K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 56 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0044 ohm
  • Produktpalette: B32778H
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 800v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32778H8566K000, 2946253, 294-6253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.