Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SC4083T106N HF-TRANSISTOR, NPN, 20V, 3.2GHZ, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948319
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SC4083T106N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 3.2 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 20 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 56 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SC4083T106N, 2948319, 294-8319
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,20*
    € 0,585*
    Lager 139
    1741
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0999*
    € 0,711*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4847*
    € 0,57679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1727*
    € 0,20551
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1701*
    € 0,20242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.