Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4840.1230 DC-HOHLSTECKER, 6.5MM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950126
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4840.1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Nennstrom: 2 A
  • Ausführung: Stecker
  • Nennspannung: 18 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 4 mm
  • Länge des Hohlsteckers: 9.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.5 mm
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4840.1230, 2950126, 295-0126
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,17*
    € 3,89*
    € 6,90*
    ab € 1,99*
    € 3,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,19*
    € 4,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.