Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FIHMA15C2F NETZFILTER, MEDIZIN, 1.8MH/15A/STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965714
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FIHMA15C2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: FIHM
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, XP POWER, FIHMA15C2F, 2965714, 296-5714
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,56*
    € 29,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,34*
    € 33,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.