Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-MS12005M1P STIFTLEISTE, 20POS, 2 REIHEN, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965737
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-MS12005M1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: Gecko SL G125
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, G125-MS12005M1P, 2965737, 296-5737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-FC12005F1-0150L
    ab € 44,19*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FC12005F1-0450L
    ab € 66,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.