Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel, Wire-To-Board
>
Artikel
HARWIN G125-FC12005F1-0450L KONF. KABEL 20POS BUCHSE/FR. ENDE 450MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2965929
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
G125-FC12005F1-0450L
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser:
28 AWG
Kabellänge - Imperial:
17.7 Zoll
Kabellänge - Metrisch:
450 mm
Produktpalette:
Gecko SL G125
Mantelfarbe:
Weiß
Rastermaß des Steckverbinders:
1.25 mm
Steckverbinder auf Steckverbinder:
Gecko-Buchse mit Schraubverriegelung auf freies Ende
Anzahl der Reihen:
2 Reihen
Anzahl der Positionen:
20 -polig
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel, Wire-To-Board
Weitere Suchbegriffe:
HARWIN
,
G125-FC12005F1-0450L
,
2965929
,
296-5929
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 65,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN G125-MS12005M1P STIFTLEISTE, 20POS, 2 REIHEN, 1.25MM
Harwin
G125-MS12005M1P
ab € 11,82*
Zubehör
HARWIN G125-MV12005M1P STIFTLEISTE, 20POS, 2 REIHEN, 1.25MM
Harwin
G125-MV12005M1P
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen