Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NSVF5488SKT3G HF-TRANS, NPN, 10V, 0.07A, 0.1W, SOT-623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981211
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSVF5488SKT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 7 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 10 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-623
  • Dauer-Kollektorstrom: 70 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 90 hFE
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NSVF5488SKT3G, 2981211, 298-1211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,139*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.