Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPW 21 FOTODIODE, 550NM, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981616
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 550 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 55 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: TO-39
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir emitter, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPW 21, 2981616, 298-1616
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 7,22*
    € 8,61*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,72*
    € 10,19*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,34*
    € 11,82*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,63*
    € 12,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,61*
    € 15,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.