Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Diode 550nm 0.34A/W TO-5 BPW21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Diode 550nm 0.34A/W TO-5 BPW21
IR-Diode 550nm 0.34A/W TO-5 BPW21
Artikel-Nr.:
     4502-65S1600
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW21
EAN/GTIN:
     4099879017437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW21, 10 V, ±55°, 350 bis 820 nm, TO5, Osram
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
110 °
Durchlassstrom:
100 mA
Gehäuse:
TO-5
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
250 mW
Wellenlänge:
550 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir-led 820 nm, ir emitter, osram fotodiode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,62*
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 10,27*
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 13,14*
1 Tag
275
1
€ 7,00*
ab € 6,11*
€ 14,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.