Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 129LABEL ETIKETT WARN 50.8X50.8MM SCHWARZ/GELB


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984601
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     129LABEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
Material des Schilds: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 50.8 mm
  • Außenbreite: 50.8 mm
  • Farbe des Schilds: Schwarz auf Gelb
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Schildtyp: Warnschild
  • Schildbeschriftung: Observe Precautions for Handling Electrostatic Discharge Sensitive Devices
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: esd aufkleber, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Sicherheit, Warnschilder, SCS, 129LABEL, 2984601, 298-4601
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,77*
    € 10,98*
    € 8,95*
    ab € 12,74*
    € 19,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,07*
    € 19,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02214* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Velcro
    EC60227
    ab € 4,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.