Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET JSNDK5470KB6L0 KONDENSATOR GESTAPELT 47UF 63VDC FOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985249
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNDK5470KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: JSN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 21.5 mm
  • Produkthöhe: 15.4 mm
  • Produktlänge: 17.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, JSNDK5470KB6L0, 2985249, 298-5249
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,22*
    € 32,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,81*
    € 34,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.