Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET JSNDJ5820KB6L0 KONDENSATOR GESTAPELT 82UF 63V FOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985252
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNDJ5820KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: JSN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 82 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produkthöhe: 17.8 mm
  • Produktlänge: 17.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, JSNDJ5820KB6L0, 2985252, 298-5252
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,54*
    € 44,66*
    € 6,90*
    ab € 24,95*
    € 46,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,66*
    € 53,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.