Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MUN5216DW1T1G TRANSISTOR AEC-Q101 NPN 50V 0.1A SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985395
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN5216DW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 4.7 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 160 hFE
  • Verlustleistung: 385 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ONSEMI, MUN5216DW1T1G, 2985395, 298-5395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0308*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.