Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FP10R12W1T4PBPSA1 IGBT-MODUL, SIEBEN NPN, 1.2KV, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986371
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP10R12W1T4PBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 10 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Dreiphasen-Eingangsgleichrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, schalttransistor npn, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FP10R12W1T4PBPSA1, 2986371, 298-6371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,11*
    € 64,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.