Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY SBP190594WE1 KABELMARKIERUNG, 48.3MM X 151MM, WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986560
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SBP190594WE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Produktpalette: SBP
  • Markierungstyp: Thermotransfer
  • Markierungsmaterial: Vinylfolie
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: Leer (keine Beschriftung)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 503,39*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,50339* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 612,48*
    € 728,85
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 588,52*
    € 700,34
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 563,90*
    € 671,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 550,36*
    € 654,93
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 539,37*
    € 641,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 528,36*
    € 628,75
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 517,35*
    € 615,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 503,39*
    € 599,03
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.801,84*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 4.988,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.