Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 701525000 LEITERPL.HALT/ABST.HALT 14MM NYLON 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987504
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     701525000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Stützbolzen für Leiterplatten
abstandsbolzen kunststoff
Höhe: 14 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: WA-SNSN
  • Außenbreite: 5 mm
  • Leiterplattenbefestigung: Doppelseitiger Einrasthalter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Leiterplattenbefestigung, Montagefüße, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 701525000, 2987504, 298-7504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.