Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 960020010 ABSTANDHALTER, RUND, POLYAMID, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987661
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     960020010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Innendurchmesser: 2.2 mm
  • Außendurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: WA-SPARO
  • Gesamtlänge: 2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 960020010, 2987661, 298-7661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,148*
    Lager 139
    484
    1
    € 14,99*
    ab € 0,174*
    € 0,287*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.