Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455L802 GEHÄUSE, KLEIN, ALU, FARBLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988627
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455L802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.25 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 31 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 1.22 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 108 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455L802, 2988627, 298-8627
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,20*
    € 26,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,12*
    € 26,83*
    € 6,90*
    ab € 15,89*
    € 27,94*
    € 8,95*
    ab € 19,20*
    € 33,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.