Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 80mm; Y: 103mm; Z: 31mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 80mm; Y: 103mm; Z: 31mm; Aluminium
Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 80mm; Y: 103mm; Z: 31mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1455L802
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455L802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 103mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 31mm
Plattenfarbe: schwarz
Gehäuseserie: 1455
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: ABS
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,04*
€ 26,79*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,24*
€ 26,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 27,92*
€ 8,95*
ab € 19,37*
€ 33,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.