Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RM1U0804SBK RACKGEHÄUSE, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988702
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U0804SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Lichte Panelhöhe: 43.69 mm
  • Produktpalette: RM
  • Außenbreite - Zoll: 8.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.25 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 43.69 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.72 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • Außenbreite - metrisch: 210.82 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schrankform: Rackmontage
  • Außentiefe - metrisch: 107.85 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Tischgehäuse, HAMMOND, RM1U0804SBK, 2988702, 298-8702
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 96,43*
    € 133,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,57*
    € 133,30*
    € 6,90*
    ab € 83,65*
    € 135,91*
    Frei Haus
    ab € 104,27*
    € 165,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,30*
    € 158,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,83*
    € 156,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,91*
    € 140,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,58*
    € 136,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,57*
    € 123,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.