Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 44 x 211 x 108 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 44 x 211 x 108 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM1U
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 44 x 211 x 108 mm, schwarz (RAL 9005), IP32, RM1U
Artikel-Nr.:
     4502-61H4052
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U0804SBK
EAN/GTIN:
     4099889541830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse, RM1U0804SBK, Hammond Features * Starke Konstruktion und dennoch geringes Gewicht durch Verwendung von Aluminiumkomponenten * Geeignet für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder im Rack * Die zerlegbare Konstruktion wird für eine einfache Handhabung und zum Schutz beim Versand unmontiert geliefert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Breite:
211 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
108 mm
Länge:
44 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 133,06*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 133,09*
€ 6,90*
ab € 83,43*
€ 135,70*
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 165,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.