Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 832-3606 PCB-STECKVERBINDER STIFTLEISTE 6POL THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989003
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-3606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Rastermaß: 10.16 mm
  • Produktpalette: 832
  • Nennstrom: 76 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 1 kV
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Stecker, PCB-Steckverbinder, Stiftleiste, wago stiftleiste, pcb stecker, stiftleiste 6pol, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, WAGO, 832-3606, 2989003, 298-9003
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 5,16091*
    € 6,98091*
    10
    € 5,46*
    ab € 5,491*
    € 7,291*
    10
    Frei Haus
    ab € 5,657*
    € 7,457*
    18 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 6,0007*
    € 7,8507*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,05*
    € 16,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.