Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 206649-0001 FUNKANTENNE, 698-960MHZ, 1.1DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990484
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206649-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne
Frequenz, max.: 960 MHz
  • Produktpalette: 206649
  • Antenne: Mobilfunk / 3G
  • Frequenz, min.: 698 MHz
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 1.1 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 206649-0001, 2990484, 299-0484
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,83429*
    € 1,96071*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,73*
    € 3,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.