Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-103-026 GERÄTEEINBAUSTECKDOSE IEC 16A/250V IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991587
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • Produktpalette: 4710-5
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse / Gerätesteckdose (IEC 60320 C19)
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 3-103-026, 2991587, 299-1587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,68*
    € 4,08*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 2,16*
    € 4,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.