Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 36501J47NJTDG INDUKTIVITÄT 47NH 2GHZ 0603 DRAHTGEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991982
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36501J47NJTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: 3650 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.28 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 47 nH
  • Kernmaterial: -
  • Produktbreite: 1.12 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 1.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36501J47NJTDG, 2991982, 299-1982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,17*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.