Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DE11XRA220KA4BQ01F ENTSTÖRKONDENSATOR, 22PF, KLASSE X1/Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992687
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE11XRA220KA4BQ01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Produktpalette: DE1 Series
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 500 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kapazität: 22 pF
  • Betriebstemperatur, min.: 20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, axial kondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE11XRA220KA4BQ01F, 2992687, 299-2687
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 8,95*
    ab € 0,042*
    € 0,0587*
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    € 14,99*
    ab € 0,0834*
    € 0,1258*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,141*
    € 0,791*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.