Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDMS8622 MOSFET, N-KANAL, 100V, 16.5A, PQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003882
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS8622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.045 ohm
  • Produktpalette: PowerTrench
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 16.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PQFN
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 31 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, mosfet 17a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDMS8622, 3003882, 300-3882
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 1,60*
    Lager 139
    3902
    1
    € 14,99*
    ab € 0,45*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,526*
    € 1,81594
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.