Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDMS86202 MOSFET, N-KANAL, 120V, 64A, PQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003995
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS86202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.006 ohm
  • Produktpalette: PowerTrench
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 64 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PQFN
  • Drain-Source-Spannung Vds: 120 V
  • Verlustleistung: 156 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.1 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, pqfn mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDMS86202, 3003995, 300-3995
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,71*
    € 2,15*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,22*
    € 4,99*
    Lager 139
    5830
    1
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 5,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.