Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL032CP IC, OP AMP, DUAL JFET, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005098
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL032CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 3.9 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 570 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 3.9 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 5V bis ± 15V
  • Eingangsruhestrom: 2 pA
  • Bandbreite: 1.1 MHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, dip op amp, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TL032CP, 3005098, 300-5098
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,834*
    € 1,374*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,368*
    € 1,62792
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    BA4560YFVM-MGTR
    ab € 0,205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.