Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPL7407LPWR DRIVER, MOSFET, LOW SIDE, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005785
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPL7407LPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 7 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 350 ns
  • Eingabeverzögerung: 350 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 8.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPL7407LPWR, 3005785, 300-5785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,228*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.