Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALS05AN IC, LOGIC, HEX INVERTER W/OC, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006533
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS05AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74ALS05
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74ALS
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74als, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALS05AN, 3006533, 300-6533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 1,33*
    Lager 139
    488
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.