Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS257BN IC, LOGIC, 74LS, MULTIPLEXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006871
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS257BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS257
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74257
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS257BN, 3006871, 300-6871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,821*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,367*
    € 1,62673
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.