Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS799315DDCT LDO, 200MA, 3.15V, ULRA LN, 5SOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007986
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS799315DDCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Eingangsspannung, max.: 6.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 200mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.15V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 100mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP8802DJ-3.3-LF-P
    ab € 0,535*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.