Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS2115ADRBR POWER LOAD SWITCH, 5.5V, VSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008893
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2115ADRBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: VSON
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.084 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSON
  • Strombegrenzung: 1.25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPS2115ADRBR, 3008893, 300-8893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1895
    € 14,99*
    ab € 0,933*
    € 3,23*
    € 6,90*
    ab € 1,67*
    € 4,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.