Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CSD18501Q5A MOSFET, N-CH, 40V, 100A, VSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009656
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CSD18501Q5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0025 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: VSON
  • Drain-Source-Spannung Vds: 40 V
  • Verlustleistung: 150 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.8 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TEXAS INSTRUMENTS, CSD18501Q5A, 3009656, 300-9656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,76*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    CSD18509Q5BT
    ab € 1,42*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    CSD18510Q5BT
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.