Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 223402304720 SCHÜTZ, 3PST-NO, SPST-NC, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010250
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223402304720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Produktpalette: 22 Series
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 440 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 10 A
  • Schaltstrom AC3: 10 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 230 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, installationsschütz 3s 1ö, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, FINDER, 223402304720, 3010250, 301-0250
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 22,06*
    € 25,22*
    18 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 25,97*
    € 29,47*
    1
    € 5,00*
    ab € 22,07*
    € 29,47*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 22,66*
    € 30,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 38,60*
    € 51,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,98*
    € 61,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,98*
    € 48,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,60*
    € 45,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    01101
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Finder
    02209
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Finder
    02235
    ab € 12,07*
    Zubehör
    Finder
    02233
    ab € 11,88*
    Zubehör
    Finder
    02226
    ab € 2,501*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.