Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS200-2-48 -BLACK-2 PCS WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 50.8MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010647
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS200-2-48 -BLACK-2 PCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: EPS-200
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 50.8 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 1 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 25.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 179,89*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 89,945* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 264,19*
    € 314,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 254,61*
    € 302,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 224,00*
    € 266,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 211,98*
    € 252,26
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 204,80*
    € 243,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 198,25*
    € 235,92
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 193,19*
    € 229,90
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 179,89*
    € 214,07
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.