Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS300-1-48 -BLACK-5 PCS WÄRMESCHR.SCHLAUCH 3:1 25.4MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010651
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS300-1-48 -BLACK-5 PCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: EPS-300
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 25.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.32 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 8.13 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 114,01*
    € 172,15*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 283,58*
    € 334,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 172,15*
    € 204,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 165,47*
    € 196,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 154,47*
    € 183,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 137,71*
    € 163,87
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 132,14*
    € 157,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 127,33*
    € 151,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 123,55*
    € 147,02
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 114,01*
    € 135,67
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,802* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    FP-301 KIT BLACK
    ab € 166,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.