Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FP301 3/32 BLK WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 2.36MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010654
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FP301 3/32 BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Länge - metrisch: 30.5 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: FP-301
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.36 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.046 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.17 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.093 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,69134* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 101,55*
    € 120,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 99,65*
    € 118,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 87,61*
    € 104,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 73,59*
    € 87,57
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 69,95*
    € 83,24
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 64,21*
    € 76,41
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.