Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS200-3/16-6 -BLACK-10 PCPKS WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 4.75MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010694
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS200-3/16-6 -BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.187 Zoll
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: EPS-200
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.75 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.093 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.36 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,69*
    € 34,90*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 17,22*
    € 39,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,069* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.